KNF
KNFの 研究関連用品・実験用必需品
KNFの 液送/ポンプ類
KNFの 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
組込型ダイヤフラム式送液ポンプ NF30シリーズ 試験成績書付
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45091255
品番
NF30KPDC 24V(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。
組込型ポンプとして、分析装置・医用診断装置・インクジェットプリンター・燃料電池などの用途に使用できます。
気液混合の移送可能です。
仕様
型番:NF30KPDC 24V●材質(ヘッド/バルブ/ダイヤフラム):PP/EPDM/EPDM●電源:DC24V●流量:0.3L/min●吸引揚程:6.0mWg●対応液体温度:80℃まで●サイズ:84.4×30×56.3mm●重量:180g●※材質、仕様等カスタマイズできます。お問い合わせください。●書類内容:試験成績書付
アズワン品番
64-3771-14
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000