曜日別特売
R1-5-8ABLJP-K LLFAテープ  シリコーン自己融着テープ KVK 45091586

LLFAテープ シリコーン自己融着テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45091586品番R1-5-8ABLJP-K
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。
施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。
高い耐紫外線性を有します。

テープ幅(mm)25.4テープ長さ(m)10.9テープ厚さ(mm)1基材シリコーンゴム粘着剤ゴム系伸び(%)325以上耐熱温度(℃)-90~260特性自己融着、耐候性、耐紫外線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45091577
2024-08-02
用途: コネクター(浸水部)用
建設業・工事業

コネクター部からの浸水で不具合が発生していたので、浸水対策用に使用。ばっちり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする