日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 小ねじ
日本パワーファスニングの 皿小ねじ
LIVEスター皿小頭(鉄/3価ホワイト) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45095111
品番
M4×14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
14
寸法d(mm)
4
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
6
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
ねじの呼び
M4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。