日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 小ねじ
日本パワーファスニングの その他小ねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(UNF)(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
長さ(inch)
1/2
注文コード
45102023
品番
#10-32×1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(inch)
1/2
材質
ステンレス
山数
32
頭部形状
ボタン
寸法k(mm)
2.6
穴の形状
ピン・ボタンTRX
適合ドライバー
T25
寸法dk(mm)
9.2
ねじの呼び
#10