内容量1式
仕様校正ポイント:温度20℃ 湿度30,50,70% (at20℃)●校正書類の内容:校正成績書●測定範囲(湿度):20〜100%rh●精度:温度/±±1.0℃(0〜40℃)・±2.0℃(その他)、湿度/±4%rh(40〜80%rh at15〜25℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約230g(乾電池含む)●壁掛式●材質:本体・フランジ ABS樹脂●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付)・R6P単3マンガン乾電池×2本(工場出荷時1本セット済み)●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH
注文コード45103977
品番No.7542(試験成績書付)