精密温湿度計 7542

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様校正ポイント:温度20℃ 湿度30,50,70% (at20℃)●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書●測定範囲(湿度):20〜100%rh●精度:温度/±1.0℃(0〜40℃)・±2.0℃(その他)、湿度/±4%rh(40〜80%rh at15〜25℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約230g(乾電池含む)●壁掛式●材質:本体・フランジ ABS樹脂●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付)・R6P単3マンガン乾電池×2本(工場出荷時1本セット済み)●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH 注文コード45103986 品番No.7542(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。湿度センサーに「毛髪」を使用しています。湿度の変化に対し毛髪が伸縮し、その動きを機械的に拡大し指針で湿度の値を指示します。正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。温度計は見やすいデジタル表示でサーミスタセンサを使用しています。

仕様校正ポイント:温度20℃ 湿度30,50,70% (at20℃)●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書●測定範囲(湿度):20〜100%rh●精度:温度/±1.0℃(0〜40℃)・±2.0℃(その他)、湿度/±4%rh(40〜80%rh at15〜25℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約230g(乾電池含む)●壁掛式●材質:本体・フランジ ABS樹脂●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付)・R6P単3マンガン乾電池×2本(工場出荷時1本セット済み)●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH 温度測定範囲(℃)0〜50 アズワン品番61-9437-73 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする