内容量1式
仕様校正ポイント:温度23℃、湿度60%(at23℃)●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書●測定範囲:湿度 20〜95%rh●測定精度:温度/±1℃(10〜40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15〜35℃・40〜70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×(※)20mm (※)本体の厚さは 14mm。ただし本体は湾曲しているため、壁にかけた場合、 壁面から本体頭頂部までの厚さは 20mm となります。●重量:84g(電池・ハンドストラップ含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR-44(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド
注文コード45104686
品番PC-5200TRH(校正証明書+試験成績書付)