仕様校正ポイント:温度0,20,40℃ 湿度30,50,70% (at20℃)●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー●型番:NSU-Q●測定範囲(湿度):0〜100%RH●記録紙最小目盛:温度/1℃、湿度/1%RH●精度:温度/±1℃(+10〜30℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%RH(+20〜95%RH)・±5%(その他)●時計:1・7・32日切り替え●測定方法:温度/バイメタル、湿度/毛髪(特殊処理済)●サイズ:336×148×295mm●重量:3.6kg●付属品:カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヵ月使用可能、但し使用条件による)、7日間記録紙×55紙(1年分)×1冊、記録紙保管用バインダー×1、マンガン単2乾電池×2本●※校正証明書発行可能です。
測定項目温度・湿度
温度測定範囲(℃)-15〜40
設置方式据置
アズワン品番62-0850-59
温度表示方式記録紙
特性なし
湿度測定範囲(%RH)0〜100
校正証明書一般校正
スマート連携なし