内容量1式
仕様校正ポイント:温度23℃、湿度60%(at23℃)●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー●測定範囲:湿度 20〜95%rh●測定精度:温度/±1℃(10〜40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15〜35℃・40〜70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×(※)20mm (※)本体の厚さは 14mm。ただし本体は湾曲しているため、壁にかけた場合、 壁面から本体頭頂部までの厚さは 20mm となります。●重量:84g(電池・ハンドストラップ含む)●電源:太陽電池・ボタンLR-44(1個テスト用付)●付属品:壁掛け用穴・スタンド
注文コード45105045
品番PC-5200TRH(一般校正,基準器検査成績書コピー付)