日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 小ねじ
日本パワーファスニングの 皿小ねじ
キリーン(皿)(鉄/ラスパート) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
45106214
品番
M6×38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
38
材質
鉄
表面処理
ラスパート
頭部形状
皿
寸法k(mm)
3.4
寸法dk(mm)
12