曜日別特売
026100-25(一般校正(中国語)) メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 中国語版校正証明書付 026100シリーズ SIBATA(柴田科学) 45110679

026100-25(一般校正(中国語)) メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 中国語版校正証明書付 026100シリーズ SIBATA(柴田科学) 45110679
026100-25(一般校正(中国語)) メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 中国語版校正証明書付 026100シリーズ SIBATA(柴田科学) 45110679
026100-25(一般校正(中国語)) メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 中国語版校正証明書付 026100シリーズ SIBATA(柴田科学) 45110679
026100-25(一般校正(中国語)) メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 中国語版校正証明書付 026100シリーズ SIBATA(柴田科学) 45110679

メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 中国語版校正証明書付 026100シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(mL)25
内容量1個注文コード45110679品番026100-25(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
遮光を目的として外側に茶染めを施しております。

仕様材質:硼珪酸ガラス-2●TSガラス平栓付き●全高:122mm●色:茶●体積許容誤差:±0.04mL●栓(TS):9●外径:Φ38mm●※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」で製作しています。※高さは栓を除く。●コード番号:容量(mL)25アズワン品番1-8659-04-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」で製作しています。
※高さは栓を除く。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする