東京精密
東京精密の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
東京精密の ダイヤルゲージ
東京精密の 測定子/補助用品
RONDCOM用倍率校正器セット E-MC-Rシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
最大校正範囲:400μm●最小目量:0.2μm●適用検出器:E-DT-R32B、E-DT-R74B、E-DT-R87B、E-DT-R10B●重量:1.7kg
注文コード
45122037
品番
E-MC-R04A(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥365,000
販売価格(税込)
¥401,280
販売価格(税別)
¥
364,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大校正範囲:400μm●最小目量:0.2μm●適用検出器:E-DT-R32B、E-DT-R74B、E-DT-R87B、E-DT-R10B●重量:1.7kg
アズワン品番
64-8963-71
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320