RONDCOM用倍率校正器セット E-MC-Rシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様最大校正範囲:400μm●最小目量:0.2μm●適用検出器:E-DT-R83B、E-DT-R95B・R120B、E-DT-R87B、E-DT-R10B、E-DT-R32B、E-DT-R74B、E-DT-R173B、E-DT-R168C●重量:1.7kg 注文コード45122046 品番E-MC-R33A(一般校正)
参考基準価格(税別)¥418,000 販売価格(税込) ¥459,580
販売価格(税別)
417,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大校正範囲:400μm●最小目量:0.2μm●適用検出器:E-DT-R83B、E-DT-R95B・R120B、E-DT-R87B、E-DT-R10B、E-DT-R32B、E-DT-R74B、E-DT-R173B、E-DT-R168C●重量:1.7kg アズワン品番64-8963-72 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする