ネグロス電工
ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1箱(10個)
1箱(5個)
1個
表面処理
ステンレス鋼(SUS)
電気亜鉛めっき鋼板
ステンレス鋼(SUS)
寸法B(mm)
15
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45122795
品番
S-K15-1A
参考基準価格(税別)
¥455
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
適合
ダクターチャンネル・ケーブルラック
各メーカーのパイプハンガー
寸法A(mm)
40
寸法E(mm)
47~52
表面処理
ステンレス鋼(SUS)
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
25
適合ケーブル外径(Φmm)
10~15
注意
※垂直配線の支持は金具の爪をダクターチャンネルの上側に取り付けてください。
※単心ケーブルの取り付けは発熱の恐れがあります。単心ケーブルご使用の際は、がいしクリートPCをご検討ください。
※最高使用温度は70℃です。ケーブルの発熱温度が超えないことをご確認ください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。