ヘッド交換式トルクレンチ 3〜15N・m CL15NX8Dシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45124067 品番CL15NX8D-MH(一般校正)
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。▼ご発注後のキャンセルは不可となります。

用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。 全長(mm)174 質量(kg)0.16 寸法d(mm)15 有効長(mm)152.5 寸法D(mm)25.5 適合ねじ(参考)普通鋼:M8、ハイテン:(M6)M7 トルク調整範囲1目盛(Nm)0.1 精度(%)±3 寸法d3(mm)8 トルク調整範囲(N・m)3〜15 最大トルク時の手力(N)98.4 主な用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場 最小目盛(N・m)0.1 寸法m(mm)19 寸法n(mm)9.2 アズワン品番65-0254-45 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品製造時の検査データにてメーカー作成の校正証明書が標準にて付属しております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする