曜日別特売
SN-908(一般校正) 大型デジタル温湿度計 校正証明書付 熱研 45124916

SN-908(一般校正) 大型デジタル温湿度計 校正証明書付 熱研 45124916
SN-908(一般校正) 大型デジタル温湿度計 校正証明書付 熱研 45124916
SN-908(一般校正) 大型デジタル温湿度計 校正証明書付 熱研 45124916

大型デジタル温湿度計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個注文コード45124916品番SN-908(一般校正)
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

温度と湿度のみのシンプル表示です。
大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。
快適表示付きです。
壁掛け、卓上療養で使用できます。

仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番62-3842-53-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする