ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 天井用金具
二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 TSB型)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
適合
野ぶち材(mm):40
注文コード
45135562
品番
TSB240
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
ねじ:電気亜鉛めっき(C)
適合
野ぶち材(mm):40
適合ボックス
中形アウトレットボックス深形
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。