曜日別特売
502793 充電式LEDヘッドライト HF4R Work LED LENSER 45142538

 

502793 充電式LEDヘッドライト HF4R Work LED LENSER 45142538
502793 充電式LEDヘッドライト HF4R Work LED LENSER 45142538
502793 充電式LEDヘッドライト HF4R Work LED LENSER 45142538
502793 充電式LEDヘッドライト HF4R Work LED LENSER 45142538
502793 充電式LEDヘッドライト HF4R Work LED LENSER 45142538
502793 充電式LEDヘッドライト HF4R Work LED LENSER 45142538
502793 充電式LEDヘッドライト HF4R Work LED LENSER 45142538
502793 充電式LEDヘッドライト HF4R Work LED LENSER 45142538

充電式LEDヘッドライト HF4R Work

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45142538品番502793
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

重さ約79gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載

付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質ポリカーボネート本体質量(g)79(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x34(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約3電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:80/ロー:20照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:8/ロー:35
注意
※ブーストモードは充電池保護の観点から約10秒ほどで元の明るさに戻ります。

商品説明動画

Ledlenser HF4R Work | Slim and Lightweight Work Headlamp | Features | English
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする