※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 接続・省配線(制御機器)
日東工業の 端子台
日東工業の ネジ式端子台
ニュートラル端子 セット
(1件のレビュー)
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45150086
品番
TBN-312
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
12P
端子ねじ
M5(ソルダーレス端子)
仕様
IECレール取付:不可
定格絶縁電圧(V)
AC300
定格適合電線
8mm
2
定格通電電流(A)
30
材質(基台)
フェノール樹脂
注意
※負荷電流の遮断・投入はできません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。