- 無漂白クッキングシート JUST COOKING 45156109

正面

- 無漂白クッキングシート JUST COOKING 45156109
- 無漂白クッキングシート JUST COOKING 45156109
- 無漂白クッキングシート JUST COOKING 45156109
- 無漂白クッキングシート JUST COOKING 45156109

無漂白クッキングシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(10m)注文コード45156109品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

無漂白のクッキングシートです。
お料理がサラッとはがれて型崩れしません。
油や水を通しにくいので天板や皿をよごさない。
水蒸気を適度に通しますので蒸し料理などに使えて便利です。

用途
両面シリコーン樹脂加工をしていますので両面使えます。
油や水を通しにくいので天板や皿などを汚さずにパン、オーブン料理がきれいに仕上がります。
水蒸気を適度に通しますので蒸し料理などに便利です。
お料理がきれいにサラッとはがれて型くずれしません。
長さ(m)10幅(cm)30
注意
※直火での使用、250℃20分以上の使用はシートが燃えることがありますので絶対にしないでください。
※オーブントースターの場合、ペーパーが熱源に触れ燃えることがありますので次のことに注意してお使いください。
※必ず天板を用いて、天板からシートをはみ出させないこと。
※空焼きをしないこと。
※食品の上にシートをかぶせないこと。
※お餅を焼かないこと。
※(お餅が焦げてシートに火が移ることがあるため)加熱時間や調理条件によっては、シートから煙が出たり場合によっては燃えることがあります。
※調理器具の取扱説明書に従ってお使いください。
※電子レンジなどのグリル機能やフライパンでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする