MCO
シリコンUSBケーブル AtoC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
3
0.5
1
1.5
2
ケーブル長(m)
3
0.5
1
1.5
2
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45159304
品番
USB-YCA30/WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
さらさらシリコン採用でからまりにくくやわらかい・通信/充電両対応のUSB-A to USB Type-Cケーブル
色
ホワイト
長さ(m)
3
規格
USB2.0
適合規格
(充電)最大5V/3A(56K抵抗)
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
USB A-USB Type-C
対応機種
USB A端子搭載のパソコン、USB-ACアダプタ、モバイルバッテリーなど・USB Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレット、HDD/SSDなど
保証期間
お買上げ日より6ヶ月間※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。
ケーブル径(Φmm)
約3.5
対応転送速度(Mbps)
最大480※理論値
注意
※本製品はすべてのUSB機器の接続を保証するものではございません。※取り付け機器の形状によっては本製品が接続できない場合がございます。※本製品を取り外す際はコネクタを持って外してください。※本製品を水で濡れた手でご使用になることや、埃が立つ場所でのご使用はおやめください。火災の原因になります。※本製品を使用中に発生をしたデータやプログラムの損失については、メーカーは一切の保証ができかねます。※本製品の使用による接続機器の不具合や故障については、メーカーでは一切の責任を負いかねます。※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちに交換をさせていただきます。※それ以上の責任はご容赦をいただきますようお願い致します。※本製品の保証は日本国内のみで有効です。This warranty is valid only in Japan.