使用例

Bluetooth RS-232C 変換アダプター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45165464 品番RS-BT62
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

RS-232CをBluetoothに変換!Windows PCからCOMポートデバイスとして制御

用途
RS-232C機器とパソコンをBluetooth通信で接続
Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応
シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応
視認性のよいアクセス・ステータスLED
1台のホストに複数台の同時接続が可能
シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能
CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート
駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能
WindowsではCOMポートデバイスとして認識
Windows用ユーティリティとサンプルプログラムを提供
Android用ユーティリティとサンプルプログラムを提供
WindowsPCとの電波強度を測定するツールを提供
仕様【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)【COM ポート版サンプルプログラム(VC++2008)】仮想COM ポートを使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。【WinSock版サンプルプログラム(VC++2008)】WindowsSocketAPI を使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。 セット内容製品本体、電源アダプター、保証書 材質(筐体)ABS樹脂 ブラック 質量(g)約33 対応OSWindows 11/10 ※64bit両対応 、Android OS、RaspberryPi OS 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×74×16 電源電圧(V)DC+5 消費電流(mA)206(送受信時:外部電源供給分を含まない) 通信方式【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS 動作環境温度:0〜55℃ 湿度:20〜80%(ただし結露しないこと) コネクタ【RS-232C】(接続)D-Sub9Pin(オス) ×1 入出力【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)〜+15V(max.) 送信周波数(MHz)Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔 インターフェイス[RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR 通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bps Bluetooth(プロファイル)SPP 伝送距離Bluetooth:Class2(10m程度) コネクタ1RS232C (D-Sub9ピン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする