使用例
ラトックシステム
ラトックシステムの PCアクセサリー
ラトックシステムの ケーブル
ラトックシステムの 変換・延長アダプタ
Bluetooth RS-232C変換アダプター ケーブルリプレイスメントセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45165480
品番
RS-BT62CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
シリアルケーブル接続のRS-232CシステムをBluetooth経由の無線システムに置き換え
用途
RS-232Cケーブル接続を無線に置き換え
電源を入れるだけで通信開始
Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応
シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応
視認性のよいアクセス・ステータスLED
シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能
CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート
駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能
DTE側にD-Sub 9Pinメス、DCE側にD-Sub 9Pinオスコネクタ実装
Windows用設定変更ツールを提供
仕様
【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)
セット内容
製品本体(マスターモード)、製品本体(スレーブモード)、電源アダプター×2、保証書
材質
(筐体)ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
各約33
対応OS
Windows 11/10 ※64bit対応 ※各種設定アプリケーションの対応OSとして
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
各約35×74×16
電源電圧(V)
DC+5
消費電流(mA)
206(送受信時:外部電源供給分を含まない)
通信方式
【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS
動作環境
温度:0〜55℃ 湿度:20〜80%(ただし結露しないこと)
コネクタ
【RS-232C】(接続)[マスターモード側]D-Sub9Pin(メス) x1、[スレーブモード側]D-Sub9Pin(オス) x1
入出力
【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)〜+15V(max.)
送信周波数(MHz)
Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔
インターフェイス
[RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR
通信速度
【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bps
Bluetooth
(プロファイル)SPP
伝送距離
Bluetooth:Class2(10m程度)