フルフェイス バイク ネオクラシック ヘルメット Retro-One BI-COLOR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45166058 品番Retro-One-BI-COLOR-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レトロなフルフェイスヘルメット

用途
RETRO-ONE は形状としてはとてもシンプルでクラシックな装いです。旧車には”当時らしさ”が必要なこともあります。レトロワンはそのビンテージ感にプラスしてシールドをリビルドしました。立体成型のポリカーボネートを採用することで当時のシールドよりも格段に視界と強度が上がりました。
レトロワンの始まりブラウン×ホワイトステッチのトリムを使用しています。これにより例えばグリップやシートに茶系を使ったカスタムバイクに合わせるとよりヘルメットが映えるという良さがありました。
またシックなスタイリングにも合う色の組み合わせで、少しフォーマルなチェルシーブーツやウイングチップブーツなどにも相性が良いです。
新カラーではブラック×ブラックステッチのトリムを採用しました。
全体的に引き締まった印象になり、1stシリーズとは全く違うオーラが出ています。ブラックにハンドメイド感あるステッチはライダース、レザージャケットとの相性も良いです。
またグラフィックモデルは前傾スタイルにも似合います。
トリムを変えることでこのような合わせ方の違い、雰囲気の違いが出ます。
ですが、レトロワンは共通して新しさと古き良きが共存しています。
最新のバイクから幅広く合わせられる他にはないヘルメットです。
NIKITO RETRO-ONE [ ニキトーレトロワン ]
GraphicEditions
ライズのオリジナル ヘルメットブランド「NIKITO」ニキトーはレトロでクラシカルなデザインをコンセプトに製造してきました。
中でも一番の人気を誇るのがレトロワンです。女性からも人気で今をなお、ニキトーを代表する商品です。
新しくグラフィックデザインを新たに追加しました。
コンセプトである、クラシカル・レトロをそのままに、落ち着いた配色や、派手すぎないグラフィックは、バイクの車種を選ばないデザインになっています。
インテリア
内装のキナリベージュもコダワリポイントの一つです。
外から見える部分は黒にして、頭に触れる部分だけこのカラーを採用しております。
他のフルフェイスヘルメットでこのカラーが合うものはなかなかありません。
レトロワンにしか出せない一つの味です。
女性にとってはファンデーションの色移りが目立ちづらいという利点もあります。
またベージュには「リラックス」「穏やか」「優しい」などの色のイメージがあります。
そんな心が落ち着いた状態でライディングを楽しんでください。
付属品RIDEZロゴステッカ付属 仕様CHIN-STRAP:あご紐-Dリング、99%UVカット、アンチスクラッチ、アンチフォグコーティング、SG規格/全排気量使用可能 BI-COLOR サイズM 規格SG 頭囲(cm)57〜58 シールドカラー(標準装備)CLEAR
注意
※フロントのRIDEZロゴはステッカーです。購入時には貼られていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする