画像準備中

デービーボンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(13kg) 注文コード45192385 品番DB-1178
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ブロック重合タイプのSBRを主成分とする溶剤型断熱材用接着剤です。
速乾性で初期強度に優れます。
発泡スチロールなどの断熱材を侵しません。
ポーラスな部分(フェルト、木、紙)への浸み込みが少なく、安定した接着が発現します。
ポリプロピレンに対する接着性が良好です。
トルエンを使用していません。ホルムアルデヒドが発生しません。

用途
各種断熱材の貼り合わせ。
自動車内装トリム材と各種フォームの貼り合わせ。
使用方法
(1)接着部のゴムや埃を除去してください。
(2)被着体の両面に接着剤を均一に塗布し、5〜15分程度放置して粘着が発現してから貼り合わせ、圧締してください。手圧にて十分な接着強度が得られます。
(3)安定した強度が発現するまで、過度の荷重をかけずに静置してください。
主な用途天然ゴム、クロロプレンゴム、ニトリルゴム、SBR、鋼、ステンレス、アルミ、真鍮、銅、クロム、亜鉛、その他の合金、ベークライト、ポリエステル、ABS、スチロール、ウレタンフォーム、硬質塩ビ、皮革、織物、木材、ガラス、ガラス繊維、陶磁器、紙、フェルト、コンクリート、スレート、モルタルなど 規格JIS A5549 粘度範囲(mPa・s)180(20℃) 主成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、メチルシクロヘキサン、アセトン 比重0.85(20℃) 不揮発分27% 外観淡黄色半透明液体 軟化点(℃)80(剥離・200g荷重)、100(せん断・200g荷重) 危険等級U 労働安全衛生法の表示第二種有機溶剤 タックフリータイム(分)1〜30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
注意
※火気のある場所では使用しないでください。
※皮膚に付着した場合は速やかに石けんで洗い流してください。
※子供の手の届かない場所で保管してください。
※使用前に必ず撹拌してください。
※開封後、分離している場合がありますが品質に問題はありません。
※水の混入は接着不良の原因となりますので注意してください。
※使用時は必ず換気してください。
※直射日光を避け、容器を密閉し5〜35℃で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする