カオス アイドリングストップ車専用 製品保証延長キット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45192927 品番N-GPLW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カオスアイドリングストップ車専用製品保証延長キット
カーバッテリー寿命判定ユニット 「 LifeWINK ( ライフ・ウィンク ) 」 が付属しており、バッテリー状態の検知や高精度な寿命判定が可能。
正確なバッテリー診断と適正な時期でのバッテリー交換により、トラブルや不要なバッテリー交換を抑制。
(LifeWINKは付属品であり、保証延長機能を裏付けるものではありません。)
カオスアイドリングストップ車用との同時購入により、保証期間を「+1年」 (製品保証2年 + 保証延長1年=最大3年)

幅(mm)90 箱高(mm)184 本体質量(kg)約0.2 奥行(mm)16
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45192927
2021-12-26
用途:
突然死の事前発見に
その他業種

バッテリー寿命が事前に分かるので定期交換より無駄を出さず安心感があります。

対象商品:
45192927
2020-09-24
用途:
バッテリー交換時に使用

旧型を使用していました。
新型になりましたが期待しております。

旧型は点検緑LEDが一つ減りバッテリーを充電しましたが回復いたしませんでした。
数日後バッテリー交換の赤いLED点灯!!
ガソリンスタンドで給油のためエンジンを止め再びエンジンをかけようとするが???
リレーの『カチッ・カチッ』→バッテリー上がりエンジンかからず!
バッテリー交換したら装着しましょう、交換時期と安心を買うことができます。

※赤LEDが点灯したら速やかにバッテリー交換しないと命取りになります。

対象商品:
45192927
2017-06-28
用途:
保証延長と言う事で
あきふちゅう防犯センター 様

1年間保証が延長されると言う事で取り付けしてみました。
取り付けは簡単でランブも点灯するので見た目はいいですが
まだ使用して1週間くらいですので今後に期待です。

対象商品:
45192927
2019-11-10
用途:
バッテリー監視
製造業

バッテリー同時購入でないため保証延長には使えないが寿命監視に支えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする