※2-2-M10-1-MGQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM12)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
100
ポートねじの種類
(-) M5x0.8mm
注文コード
45204888
品番
MGQM12-100-M9NVL
参考基準価格(税別)
¥25,190
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・ポートねじの種類
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
シリンダストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5x0.8mm
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード