三洋化成
三洋化成の 散水・かん水資材
三洋化成の ホース/チューブ
三洋化成の 散水・かん水ホース
パワーホース 15x20 15mカット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45207148
品番
PW-1520L15G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格
ねじれ・折れグセがつきにくい
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.20MPa
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。
材質
PVC
色
グリーン
長さ(m)
15(カット)
構造
単層管チューブ
最高使用圧力(MPa)
環境温度23℃時/0.20
適合流体
水
サイズ(mm)
15×20