コンパル
コンパルの 育苗・誘引・接木
コンパルの 園芸ラベル
緑のカーテンプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45207428
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
グリーン面積が大きい「緑のカーテン」栽培に適したサイズ
野菜、球根等の植え込みに役立つ目盛付
グラツキに強く、抜けにくい”アギ付仕様”
繰返して何回も書いて消す事ができます
用途
野菜、花、球根の植え込等、成長記録の書き込みに。
材質
本体/ポリプロピレン+炭酸カルシウム、プレート面/ユポ紙・PET樹脂(ラミネート加工)
色
緑
サイズ
小
質量(g)
12
寸法(cm)
22×6.3×0.5