コンパル
コンパルの ガーデンフェンス・連杭
根止め フェンス(II)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45207830
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマーで打ち込むだけの簡単設置
花壇のデザインフェンスに
用途
根芝生の侵入防止(根止め)や花壇のフェンス・土の流出防止に。
仕様
ハンマー付き
材質
ポリプロピレン
質量(g)
49(1枚)
入数(枚)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
16×0.8×13.8