SMC
S Series(SYJ5243)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) 110 AC [115 AC]
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
注文コード
45227272
品番
SYJ5243-3LZD
参考基準価格(税別)
¥11,170
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(3) 110 AC [115 AC]
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CADデータダウンロード