BUFFALO(バッファロー)
ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
45230598
品番
BSDCDA15
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
パソコンとデジタル/アナログ兼用液晶ディスプレイを接続するケーブル
同軸ケーブル仕様
ノイズを低減するフェライトコア付き
ケーブル長(m)
1.5
本体質量(g)
約218
コネクタ形状
HD-D-sub15(オス) - DVI-I29(オス)
対応機種
DVI-I(29ピン)対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub(15ピン)のパソコン、HD-D-Sub(15ピン)の液晶ディスプレイとDVI-I(29ピン)対応のパソコン
オス形状
HD-D-sub15(オス) - DVI-I29(オス)
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HD-D-sub15(オス)
コネクタ2
DVI-I29(オス)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません