※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC911A)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
注文コード
45235243
品番
VNC911A-80F-1DZ-Q
参考基準価格(税別)
¥152,680
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(80F) 3 B 相フランジ
CE-対応品
(Q) CE対応品
型式
VNC9
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
使用流体
クーラント
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)
(A) NBRシール
バルブ
(1) N.C. 0.5 MPa
CADデータダウンロード