- バイオマス25%配合 シートカバー フロント用 0.015mm モノタロウ 45236259 - バイオマス25%配合 シートカバー フロント用 0.015mm モノタロウ 45236259 - バイオマス25%配合 シートカバー フロント用 0.015mm モノタロウ 45236259 - バイオマス25%配合 シートカバー フロント用 0.015mm モノタロウ 45236259 - バイオマス25%配合 シートカバー フロント用 0.015mm モノタロウ 45236259

バイオマス25%配合 シートカバー フロント用 0.015mm

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 45236259 品番 -
在庫数量:残り411点
10月15日より値下げいたしました。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥4,3983,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

サトウキビ由来のバイオマス素材を使用!
バイオマス度25%原材料を使用した商品です。
使用部位:シートカバー本体
座席を養生・保護するのに便利です。
1枚づつ取り出せるポップアップ式のため、ミシン目での切り離し不要。

用途自動車整備、販売、展示車用など。 材質LLDPE(バイオマス25%) 幅(mm)800 厚さ(mm)0.015 質量(kg)約4.6 高さ(mm)1400 タイプポップアップ 箱寸法(mm)440×300×800 適合車種汎用 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230265 バイオマス配合率(%)25
注意
※アーム部分には使用できません。
※この商品は使い捨てになりますので継続使用はしないでください。
※一時的な養生用シートとしてご使用ください。
※ポリエチレン素材のため、火のそばに置かないでください。
※夏場など高温や直射日光の当たる場所に置くとシートとシートがくっつき、開きにくくなりますのでご注意ください。
※シートは片側が袋状になっています。袋状になっている側を無理に引っ張って破らないよう注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
代車に乗る際の衛生面確保
サービス業

掃除をする前の代車に乗る際に使用してますが、厚み十分で使用後は廃棄できるので衛生面で助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする