日東工業
日東工業の 制御機器・PLC・リレー
日東工業の 制御盤(ユニット品)
スターデルタ起動盤 3コンタクタ方式 三相3線 GB-Y・GC-Y
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45236615
品番
GB-Y-75E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥148,500
この商品は
96
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
500
横(mm)
500
深さ(mm)
200
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
モーター容量(kW)
7.5
主回路
MCB 3P 50A+MS×3+サーマルリレー(24〜36A)
仕様
PB,GL,RL付
種類
制御盤
適合キャビネット
B20-55
主幹スイッチ
漏電ブレーカ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500