※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直入起動盤 三相3線 GB・GC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 モーター容量(kW)3.7 縦(mm)500 注文コード45237997 品番RGB-37M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,500
この商品はモーター容量・縦など168種類から選べます 他の種類を見る
縦(mm)500 横(mm)400 深さ(mm)200 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) モーター容量(kW)3.7 仕様PB,GL,RL付 種類制御盤 適合キャビネットRAM20-45A 主回路MCB 3.7kW(16A)+MC 主幹スイッチモータブレーカ
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする