代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球E17広配光プレミア調光
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格消費電力(W)
5.7
注文コード
45249839
品番
LDA6LGE17DSK5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
定格消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
86
質量(g)
58
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E17
外径(Φmm)
40
定格消費電力(W)
5.7
全光束(Lm)
600
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.085
光色
電球色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED