曜日別特売
2534 C.ZONE 長袖ブルゾン ジーベック 45249918

襟前部分が低く顎にあたりにくい

2534 C.ZONE 長袖ブルゾン ジーベック 45249918
2534 C.ZONE 長袖ブルゾン ジーベック 45249918
2534 C.ZONE 長袖ブルゾン ジーベック 45249918
2534 C.ZONE 長袖ブルゾン ジーベック 45249918
2534 C.ZONE 長袖ブルゾン ジーベック 45249918
2534 C.ZONE 長袖ブルゾン ジーベック 45249918

C.ZONE 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ディープネイビー
サイズ5L
内容量1着注文コード45249918品番2534
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

2WAYストレッチで動きやすい
バイオペットリサイクル素材
スタイリッシュな配色デザイン
制電除去テープで静電気の起きにくい仕様
【クロスゾーン】 カジュアル、アウトドア、スポーツ、機能素材、様々な要素をワークスタイルにクロスさせた新たなブランドを展開。
襟前部分が低く顎にあたりにくい。
立体的なヒジの設計でさらに動きやすく。
両胸ファスナーポケット。左袖マルチポケット。
袖口は2段階に調整できるアジャスター付き。
右胸、後裾、袖山に反射材付き。

種別長袖ブルゾンディープネイビーサイズ5Lエコマーク認定認定胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)54袖丈(cm)62着丈(cm)73機能ストレッチ性/制電除去生地エコ2WAYストレッチ材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)15×25胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)15.5×22エコマーク認定番号22 103 016
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする