3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掲示用品
3M(スリーエム)の 掲示用小物
3M(スリーエム)の フック
3M スリーエム コマンドフック ワイヤーフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(6枚)
注文コード
45256855
品番
CMW-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
フック2個+タブSサイズ6枚
トラスコ品番
542-3210
基材
ポリエチレン
耐荷重(kg)
0.5
粘着剤
ゴム系
材質(フック)
ABS樹脂、スチール