3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
3M(スリーエム)の 耳栓
3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
45257004
品番
PF537
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
色
オレンジ
コード
あり
材質
発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど
ケース
あり
仕様
バンド付きタイプ
遮音値(dB)
28
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45257004
PF537
57126144
PF537
3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537
3M(スリーエム)
1袋
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました