GLOVE CUT3 XL 3M 耐切創手袋レベル3 3M(スリーエム) 45257485

3M 耐切創手袋レベル3

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード45257485 品番GLOVE CUT3 XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ヨーロッパEN388規格のレベル3に準拠した耐切創手袋。
高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。
手のひらゴム部に高い透湿性能を持たせ、蒸れにくく長時間の作業でも快適。
洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。

サイズXL 全長(cm)25 中指長(cm)9 手の平幅(cm)約11.0 手のひらまわり(cm)23 材質本体:超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン 掌部:発泡ニトリルゴム ライトグレー/ブラック ゲージ数13 規格EN388 耐切創性ヨーロッパEN388 耐切創レベル3 入数(双)1 用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他 トラスコ品番827-8889 厚さ(mm)1.3〜1.5 質量(g)65
注意
※電気絶縁性はありませんので、通電作業には使用しないでください。
※ご使用条件によっては、突き刺し強度や切創強度が確保出来ない場合がありますので、事前に安全性をご確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45257485
2019-01-11
用途:
カッター作業の安全
KYT有限会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

カッターナイフで作業するときの安全確保の為購入。
大きなサイズがこちらのメーカーしか見つけることが出来ず。問題なければスタッフ用に同じレベルのものを購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする