※使用例
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ベルト研磨
3M(スリーエム)の 卓上用
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
45258553
品番
363A 120 100X915SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
優れた研削力と耐久性があります。
用途
用途: 各種金属の研削、研磨に適しています。 アルミ/普通鋼/ステンレス鋼/亜鉛ダイカスト品/工具鋼/その他の金属
仕様
研磨熱を抑える快削剤入りです。ムラのない均一な仕上がりが可能です。難削材(ステンレス等)にも適します。
粒度
120
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915