363A 400 100X915SK 363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム) 45258614

※使用例

363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード45258614 品番363A 400 100X915SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

優れた研削力と耐久性があります。

用途用途: 各種金属の研削、研磨に適しています。 アルミ/普通鋼/ステンレス鋼/亜鉛ダイカスト品/工具鋼/その他の金属 仕様研磨熱を抑える快削剤入りです。ムラのない均一な仕上がりが可能です。難削材(ステンレス等)にも適します。 粒度400 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする