※使用例
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ベルト研磨
3M(スリーエム)の 卓上用
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
45258632
品番
363A 80 100X915 SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
優れた研削力と耐久性があります。
用途
用途: 各種金属の研削、研磨に適しています。 アルミ/普通鋼/ステンレス鋼/亜鉛ダイカスト品/工具鋼/その他の金属
仕様
研磨熱を抑える快削剤入りです。ムラのない均一な仕上がりが可能です。難削材(ステンレス等)にも適します。
粒度
80
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915