カトウ工機
カトウ工機の 工業用潤滑油
カトウ工機の 切削油
セリ・カット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45277813
品番
S-C 180-H-JSM
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
型式
S-C180-H-JSM
容量(mL)
専用缶:180
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
80g
危険物の性状
非水溶性