※商品画像

MRA超硬バー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質シャンク:スチール 材質(シャンク)スチールシャンク 刃径(mm)9.5 刃長(mm)19 注文コード45296239 品番CB1C 106S 80L
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質・刃径・刃長など189種類から選べます 他の種類を見る
刃径(mm)9.5 材質シャンク:スチール 刃長(mm)19 材質(シャンク)スチールシャンク シャンク径6.0m/m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする