ムラキ
ムラキの 研磨ブラシ(グラインダー用)
ムラキの ホイールブラシ
OSBORN ATBブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45297237
品番
604 916-3461
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,900
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
320
外径(Φmm)
150
付属品
保持:G
長さ(mm)
トリム:25
線径(Φmm)
0.6
砥粒
#320
方向
トリム:左傾向