※商品画像

MRA超硬バー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチールシャンク 刃径(mm)11.1 刃長(mm)25 注文コード45300764 品番CB1C107E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,220
この商品は材質・刃径・刃長など189種類から選べます 他の種類を見る
刃径(mm)11.1 材質スチールシャンク 刃長(mm)25 仕様切り屑分断性:優、切れ味:良 適合材質:炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 回転数推奨(刃径11.1):17000 シャンク径6.0m/m

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45300764 CB1C107E 46377084 CB1C107E MRA超硬バーCシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス) MRA超硬バーCシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス) 1本 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする