NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
テーパーボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径d(Φmm)
25
ボール半径R(mm)
R5
注文コード
45303336
品番
NTB-2 R5X10゜
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥141,200
この商品は
シャンク径d・ボール半径R
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー加工とボール加工が同時に出きます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。
全長L(mm)
140
刃数
2枚刃
シャンク径d(Φmm)
25
刃長l(mm)
45
材質
超微粒子超硬合金
片角θ
10°
ボール半径R(mm)
R5
ねじれ角(°)
35