画像準備中

テーパーボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径d(Φmm)10 ボール半径R(mm)R4 注文コード45303589 品番NTB-2 R4X1゜30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,400
この商品はシャンク径d・ボール半径Rなど87種類から選べます 他の種類を見る

テーパー加工とボール加工が同時に出きます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。

全長L(mm)90 刃数2枚刃 シャンク径d(Φmm)10 刃長l(mm)40 材質超微粒子超硬合金 片角θ1°30´ ボール半径R(mm)R4 ねじれ角(°)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする